Stanovanjska omarica ECG P/O BE 3vrst Multimedijska 346mm 592mm 96mm IP40 PVC pokrov [001101191 - ECG42MEDIAPO]

ŠIFRA 2770279 EAN 3838895736097 ETI 001101191 - ECG42MEDIAPO
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ECG
  • Način montaže: Podometno
  • Barva: v beli barvi
  • Število vrst (vrst): 3
  • Širina v številu modularnih razmakov: Multimedijska
  • Širina (mm): 346
  • Višina (mm): 592
  • Globina (mm): 96
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.