Nadgradni panel LED LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065C LED10/840 11W 220V D175 RD EU LED 11W 4000K 1000lm brez zatemnitve LED driver BE okrogel fi 175mm IP20 110st. 220-240V [929002034202]
- Linija izdelkov: LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
- Svetlobni vir: LED ni zamenljiv
- Moč sijalke (W): 11
- Barvna temperatura (K): 4000
- Svetlobni tok (lm): 1000
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Vrsta napajalne naprave: LED driver
- Barva ohišja: v beli barvi
- Oblika: Okrogla
- Dolžina (mm): fi 175
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Kot sevanja: 110
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A-A++
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.