LED sijalka REFLEKTORSKA CorePro LED 14-100W 1600lm 840K R7s 300st. DIMM 118mm E [929001243802]
- Linija izdelkov: CorePro LED
- Moč sijalke (W): 14-100
- Svetlobni tok (lm): 1600
- Barva svetlobe: 840
- Okov: R7s
- Kot sevanja (st.): 300
- Možnost zatemnjevanja: zatemnitev
- Dolžina (mm): 118
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.