LED cev T8 Direktna vezava SUBSTITUBE T8 Value 18,3-58W 2200lm 865 G13 190st. brez zatemnitve 1500mm 220-240V E [611771]
- Linija izdelkov: SUBSTITUBE
- Moč sijalke (W): 18,3-58
- Svetlobni tok (lm): 2200
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G13
- Kot sevanja (st.): 190
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1500
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.