LED cev T8 Direktna vezava CorePro LEDTube (+EMP) 14,5-36W 1600lm 865 G13 brez zatemnitve 1200mm Mat 220-240V A+ [929001338902]
- Linija izdelkov: CorePro LEDTube (+EMP)
- Moč sijalke (W): 14,5-36
- Svetlobni tok (lm): 1600
- Barva svetlobe: 865
- Okov: G13
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 1200
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 220-240
- Razred energijske učinkovitosti: A+
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.