LED cev T5 Retrofit MASTER LEDtube HF HE 8-14W 1050lm 840 G5 brez zatemnitve 600mm Mat 40-60V E [929001390802]
- Linija izdelkov: MASTER LEDtube HF
- Moč sijalke (W): 8-14
- Svetlobni tok (lm): 1050
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G5
- Možnost zatemnjevanja: brez zatemnitve
- Dolžina (mm): 600
- Vrsta stekla/pokrova: Mat
- Nazivna napetost (V): 40-60
- Razred energijske učinkovitosti: E
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.