Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK HE20050RW WDK 50mm 20mm PVC čisto bela [6154557 - WDK HE20050RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 50
- Globina (mm): 20
- Material: Umetna masa
- Barva: čisto bela
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.