Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK HE15015RW WDK 15mm 15mm PVC BE [6193099 - WDK HE15015RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: WDK
- Širina (mm): 15
- Globina (mm): 15
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.