Kompakt. fluo sijalka neinteg. DULUX D 10W 840 G24d-1 (2-PIN) 600lm G [010595]
- Linija izdelkov: DULUX D
- Moč sijalke (W): 10
- Barva svetlobe: 840
- Okov: G24d-1 (2-PIN)
- Svetlobni tok (lm): 600
- Razred energijske učinkovitosti: G
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.