Toplotno skrčljiva cev Hellermanntyton TCN20-1,2/0,6 1,2mm 0,6mm 1,00m prozorna -55°ST.C [TCN20-1,2/0,6-CL]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Tip: TCN20-1,2/0,6
- Notranji premer pred toplotnim krčenjem (mm): 1,2
- Notranji premer po toplotnim krčenju (mm): 0,6
- Dolžina (m): 1,00
- Barva: Prozorna
- Temperatura delovanja (ST.C): -55°
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.