Odvijalec kablov Roll Profi JUMBOLIFT fi do 2200 /š:1300mm 6000kg 500mm 1120mm 440mm 70kg [A90121 - JUMBOLIFT]
ŠIFRA 2796597
EAN 5907777471369
Roll Profi
A90121 - JUMBOLIFT
Odvijalec kablov Roll Profi JUMBOLIFT za bobne od fi 700mm do fi 2200mm, širine do 1300mm ter teže do 6000 kg.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Roll Profi
- Izvedba: fi do 2200 /š:1300mm
- Dvižna zmogljivost (kg): 6000
- Širina (mm): 500
- Višina (mm): 1120
- Dolžina (mm): 440
- Nosilnost (kg): 70
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira




