Odvijalec kablov Roll Profi CLOU SLIM fi do750mm/jedro 105 do 80kg 300mm 800mm 800mm [A90224 - 0905]
ŠIFRA 2795920
EAN 5907777471284
Roll Profi
A90224 - 0905
Odvijalec kablov Poll Profi CLOU SLIM, Nosilnost 80kg, Za veze do fi 750mm (fi jedra od 105mm). Višina jedra 300mm, delovno območje: 800x800mm. Teža 7,0 kg.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Roll Profi
- Izvedba: fi do750mm/jedro 105
- Dvižna zmogljivost (kg): do 80
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 800
- Dolžina (mm): 800
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira



