Odvijalec kablov BizLine nosilnost 150kg, premer koluta 300-1050mm [BIZ 700275 - 700275]

ŠIFRA 2848751 EAN 3700420308027 BizLine BIZ 700275 - 700275
Hitro in enostavno odvijanje kabla iz kolutov premera od 300-1050 mm, širine koluta do 530mm, nastavljivi premeri kolutov, enostaven za prenos in transport,zavzame malo prostora, izdelan iz kovinskega ogrodja,nosilnost do 150kg.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Širina (mm): 500
  • Višina (mm): 82
  • Dolžina (mm): 564
  • Nosilnost (kg): 150
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.