Odvijalec kablov BizLine nosilnost 150kg, premer koluta 1050m [BIZ 700208 - 700208]

ŠIFRA 2848740 EAN 3700420301936 BizLine BIZ 700208 - 700208
Hitro in enostavno odvijanje kabla iz kolutov premera 1050 mm, širine koluta do 530mm, enostaven za prenos in transport,zavzame malo prostora, izdelan iz kovinskega ogrodja,nosilnost do 150kg.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Širina (mm): 500
  • Višina (mm): 82
  • Dolžina (mm): 564
  • Nosilnost (kg): 150
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.