Akcija

Izvijač ravni BM 6,5mm 150mm VDE 260mm [1116 - BM 1116]

ŠIFRA 1125105 EAN 8013629311169 BM 1116 - BM 1116
Izvijač ravni BM 6,5mm 150mm VDE 260mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Širina rezila (mm): 6,5
  • Dolžina rezila (mm): 150
  • VDE preizkušen: VDE
  • Skupna dolžina (mm): 260
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.