Akcija

Izvijač križni BM Pozidriv PZ 1 80mm VDE 180mm [1131 - BM 1131]

ŠIFRA 1125110 EAN 8013629311312 BM 1131 - BM 1131
Izvijač križni BM Pozidriv PZ 1 80mm VDE 180mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Sistem vijačenja: Pozidriv PZ
  • Velikost: 1
  • Dolžina rezila (mm): 80
  • VDE preizkušen: VDE
  • Skupna dolžina (mm): 180
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.