Akcija

Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA C 25A 2P [002143518]

ŠIFRA 2601454 EAN 3838895262268 ETI 002143518
Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT 6 proizvajalca ETI, karateristike C z nazivnim tokom 25A in kratkostično zmogljivostjo 6 kA. Ima 2 pola z vgradno širino 36 mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI ETIMAT 6
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 25
  • Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.