Akcija
Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 6 6kA C 13A 3P [002145515]
ŠIFRA 1180561
EAN 3838895268048
ETI
002145515
Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT 6 proizvajalca ETI, karateristike C z nazivnim tokom 13A in kratkostično zmogljivostjo 6 kA. Ima 3 pole z vgradno širino 54 mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI ETIMAT 6
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 13
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.