Končni elem. inštalac. kanala Obo Bettermann WDK HE15030RW 30mm 17mm PVC BE [6193102 - WDK HE15030RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 30
- Globina (mm): 17
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.