Komunikacijska vtičnica MOSAIC USB Napajalna 2,4A 5VDC BE VGR. 2M [278594L]

ŠIFRA 2802315 EAN 3414971940086 LEGRAND 278594L
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MOSAIC
  • Vrsta priključka: USB
  • Kategorija: 2,4A 5VDC
  • Barva: v beli barvi
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Število enot (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.