Uvodnica za kovinsko cev Hellermanntyton SC25-FM-M25 M25x1,5 25mm 40 ravni ME Ponikljano 19,1mm 32,5mm [166-30305 - SC25-FM-M25-NPB-ML]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Navojni priključek velikost: M25x1,5
- Nominalni premer (mm): 25
- Zaščita (IP) odvisna od vodnika: 40
- Izvedba: Ravna
- Material ohišja: Medenina
- Površinska obdelava: Ponikljano
- Najmanjši notranji premer cevi (mm): 19,1
- Skupna dolžina (mm): 32,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.