Objemka gumirana nVent CADDY SXE019 SUPERFIX 243 M8 jeklo Pocinkana 15mm 19mm [400056 - SXE019]
- Linija izdelkov: nVent CADDY
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Pocinkana
- Notranji premer (DIN) (mm): 15
- Zunanji premer (mm): 19
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.