Kabelska vezica SapiSelco z napisno ploš. (pak=100kos) 35x13mm 4,8mm 200mm najlon BE [SEL.2.223T]
- Linija izdelkov: SapiSelco
- Izvedba: 35x13mm
- Širina traku (mm): 4,8
- Dolžina traku (mm): 200
- Material: najlon
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.