Kabelska vezica SapiSelco (pak = 100 kos) odpenjajoča 7,5mm 200mm najlon NB [RIA.2.232R]

ŠIFRA 2737697 EAN 8014748302427 SapiSelco RIA.2.232R
Kabelska vezica SapiSelco odpenjajoča 7,5mm 200mm najlon BELO PROZORNA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SapiSelco
  • Izvedba: odpenjajoča
  • Širina traku (mm): 7,5
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: najlon
  • Barva: Naravna barva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.