Pritrdilna ploščica Hellermanntyton za kabelsko vezico z Diskom SSFC3-PA66-BK 15,5mm 22mm 8,8mm Z vtičem / zaklepom 6,3mm Poliamid PA -40 °C to +85 °CST.C ČR [151-01906 - SFC3-PA66-BK]

ŠIFRA 2789147 EAN 5022660159916 Hellermanntyton 151-01906 - SFC3-PA66-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Dolžina (mm): 15,5
  • Širina (mm): 22
  • Višina (mm): 8,8
  • Način pritrditve: Z vtičem / zaklepom
  • Premer vgradne luknje (mm): 6,3
  • Kakovost materiala: Poliamid PA
  • Delovna temperatura (ST.C): -40 °C to +85 °C
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.