Kabelska polica PEKOM VNK 200/110-3000 PL 200mm 110mm 3000mm 1,5mm jeklo Galvanizirano [10080025 - VNK 200/110-3000 PL]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 110
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 1,5
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.