Svetilka signalna SMRDELPLAST RD E60 230V okrogel 16mm [S-011 RD E10]
- Linija izdelkov: SMRDELPLAST
- Barva leče: Rdeča
- Tip vtičnice žarnice: E10
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Premer luknje (mm): 16
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.