Svetilka signalna KAC20 RU E60 230V AC/DC okrogel kovina 16,5mm [SIG-KAC20-230RU - KAC-20]

ŠIFRA 1009632 EAN 3830002230320 VENTES SIG-KAC20-230RU - KAC-20
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KAC20
  • Barva leče: Rumena
  • Tip vtičnice žarnice: E10
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: kovinski
  • Premer luknje (mm): 16,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.