Svetilka signalna KAC20 RD E60 24V AC/DC okrogel kovina 16,5mm [SIG-KAC20-024R - KAC-20]
- Linija izdelkov: KAC20
- Barva leče: Rdeča
- Tip vtičnice žarnice: E10
- Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
- Vrsta napetosti: AC/DC
- Zasnova objektiva: Okrogla
- Material za prednji obroč: kovinski
- Premer luknje (mm): 16,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.