Svetilka - komplet / kompaktna PLATINUM samostojna MO LED 24V AC/DC okrogel PVC 22,5mm IP65 [8LP2TILB6P]

ŠIFRA 1211584 EAN 8013975192290 LOVATO 8LP2TILB6P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PLATINUM
  • Barva leče: Modra
  • Tip vtičnice žarnice: LED
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • Zasnova objektiva: Okrogla
  • Material za prednji obroč: Umetna masa
  • Premer luknje (mm): 22,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.