Preklopni rele FINDER 2CO 110VAC 8A 12,4mm brez podnožja DC [405291100000 - 405291100000PAC]
- Linija izdelkov: FINDER
- Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 2
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110
- Nazivni tok (A): 8
- Širina (mm): 12,4
- Skupaj s podnožjem: brez podnožja
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.