• Domov
  • Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-D Eco T8 51W 865 4650lm G13 G
Akcija

Fluorescenčna sijalka (cev) MASTER TL-D Eco T8 51W 865 4650lm G13 G [927922186523]

ŠIFRA 1184016 EAN 8711500264725 PHILIPS 927922186523
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MASTER TL-D Eco T8
  • Moč sijalke (W): 51
  • Barva svetlobe: 865
  • Svetlobni tok (lm): 4650
  • Okov: G13
  • Razred energijske učinkovitosti: G
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.