Fluorescenčna sijalka (cev) LUMILUX T8 10W 827 2700K 650lm G13 A [446165]
- Linija izdelkov: LUMILUX T8
- Moč sijalke (W): 10
- Barva svetlobe: 827
- Barvna temperatura (K): 2700
- Svetlobni tok (lm): 650
- Okov: G13
- Razred energijske učinkovitosti: A
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.