• Domov
  • Prenapetostna zaščita ETITEC ETITEC ML T123 300/12,5 4+0 (4+0) 3kA 12,5kA 300V 0,8kV
E-katalog
Akcija

Prenapetostna zaščita ETITEC ETITEC ML T123 300/12,5 4+0 (4+0) 3kA 12,5kA 300V 0,8kV [002440667]

ŠIFRA 2807052 EAN 3838629807987 ETI 002440667
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETITEC
  • Vrsta polov: (4+0)
  • Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 3
  • Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 12,5
  • Nazivna napetost AC (V): 300
  • Stopnja napetostne zaščite (kV): 0,8
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.