Klasična dušilka - fluo VOSSLOCH SCHWABE LN26.813 -B2 1x TC-D TC-T 26W 230V [509502 - VS10100]
- Linija izdelkov: VOSSLOCH SCHWABE
- Število sijalk: 1x
- Za tip sijalke TC-D: za sijalkeTC-D
- Za tip sijalke TC-T: za sijalke TC-T
- Primerno za moč sijalke (1 sijalka) (W): 26
- Nazivna napetost (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.