Akcija
Stikalo HAN INELS RF Daljinski obesek 868MHz 4Ch ČR 200m [4375 EN - RF KEY/B_868.5MHz]
ŠIFRA 2725481
EAN 8595188143752
ELKOep
4375 EN - RF KEY/B_868.5MHz
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: INELS RF
- Izvedba: Daljinski obesek
- Način komunikacije: 868MHz
- Število kanalov: 4
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.