KoličinaVrednost v polju, ki označuje količino, ni pravilna. Poskrbite, da bo vrednost pozitivna in večkratnik minimalne količine, nato poskusite znova.
(min )
Zadeva povpraševanja (naziv podjetja)*To je obvezno polje. Prosim vnesite vrednost.
8-kanalni aktuator za senčila LUXORliving Za krmiljenje pogonov za žaluzije, rolete, naprave za zaščito pred soncem Ročno upravljanje na napravi Prikaz statusa preklopa LED gor in dol za vsak kanal
Tehnični podatki Delovna napetost KNX <10 mA Delovna napetost 110 – 240 V AC Poraba v stanju pripravljenosti <0,5 W Število kanalov 8 Širina 8 modulov Vrsta namestitve DIN letev Izhod NO kontakt, 6 A Preklopni izhod Brez potenciala, za SELV, če celotna naprava preklopi SELV Vrsta zaščite IP 20 Zaščitni razred II po EN 60 669
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.