Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Rele nivoja - 20 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2623734, EAN: 3389119405249
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35LV14MW - Automation panel off

Rele za nadzor nivoja SCHNEIDER 24V 24V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2741740, EAN: 3606480792328
SCHNEIDER ELECTRIC
RM22LG11MR

Rele za nadzor nivoja ZELIO 24-240V 24-240V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734909, EAN: 3606480792342
SCHNEIDER ELECTRIC
RM22LA32MR

Rele za nadzor nivoja ZELIO 24-240V od 24 do 240V AC/DC 2CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2736891, EAN: 4011209665309
SIEMENS
3UG4501-1AW30 - 3UG45011AW30

Rele za nadzor nivoja SIRIUS 24-240V 24-240V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2730844, EAN: 8012823290607
FINDER
72.01.8.240.0000 - 720182400000

Rele za nadzor nivoja FINDER 230V AC nastavljiva občutljivost 5-150 kOHM 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2730963, EAN: 8012823300931
FINDER
72.01.8.024.0000 - 720180240000

Rele za nadzor nivoja FINDER 5-150kOhm 1CO 24V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2730983, EAN: 8012823302171
FINDER
72.01.9.024.0000 - 720190240000

Rele za nadzor nivoja FINDER 5-150kOhm 1CO 24V DC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731097, EAN: 8012823314044
FINDER
72.01.8.240.0002 - 720182400002

Rele za nadzor nivoja FINDER 230V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2637034, EAN: 8013975124994
LOVATO
LVM20A240

Rele za nadzor nivoja LOVATO 240V AC AUTOMATIC RESETTING

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2637037, EAN: 8013975125014
LOVATO
LVM30A240

Rele za nadzor nivoja LOVATO 24-240V AC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2637041, EAN: 8013975125038
LOVATO
LVM40A024

Rele za nadzor nivoja LOVATO 24V AC 1M, avtomatski reset

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2645103, EAN: 8013975125069
LOVATO
LVMP10A024

Rele za nadzor nivoja LOVATO prioritetni 24V AC

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center