Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor nivoja LOVATO 240V AC AUTOMATIC RESETTING

Šifra: 2637034

EAN: 8013975124994

LOVATO

LVM20A240

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
240
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
220 - 240
S snemljivimi sponkami
Ne
Število vhodov elektrod
3
Največja dovoljena zakasnitev (s)
1
Nastavljiva občutljivost
Da
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Načelo fizika
Prevodna
Širina (mm)
35
Višina (mm)
90
Globina (mm)
58
Kaskadno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center