Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor nivoja ZELIO 24-240V od 24 do 240V AC/DC 2CO

Šifra: 2734909

EAN: 3606480792342

SCHNEIDER ELECTRIC

RM22LA32MR

No product image

Krmilni rele ravni RM22-L - 24 do 240 V AC/DC - 2 C/O

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 24 do 240
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
S snemljivimi sponkami
Ne
Število vhodov elektrod
3
Min-zakasnitve nastavljiv (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
30
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
30
Nastavljiva občutljivost
Da
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
2
Načelo fizika
Prevodna
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
73

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center