Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
Polprevodniški releji - 29 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2603416, EAN: 3606480579349
SCHNEIDER ELECTRIC
SSM1D26BD

Polprevodniški rele ZELIO 4-32V DC 6A 1F 1-60V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2703521, EAN: 3606485442013
SCHNEIDER ELECTRIC
SSP1D425BDT

Polprevodniški rele ZELIO 3,5-32V DC 25A 1F 1-150V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2802973, EAN: 3838629756087
ELCO
600619 - SSR19-25660CS

Polprevodniški rele ELCO 90-280V AC 25A 1F 48-660VAC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762644, EAN: 3838400013965
ETI
002473050 - SSR1-024ACDC

Polprevodniški rele ETIREL 24V AC/DC 1,2A 1NO Solid strate

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2762645, EAN: 3838400013972
ETI
002473051 - SSR1-230ACDC

Polprevodniški rele ETIREL 230V AC/DC 1,2A 1NO Solid strate

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743341, EAN: 4045454743871
WAGO
788-701

Polprevodniški rele WAGO + podnožje + LED 24V DC 5A 1F 0-24VDC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1205644, EAN: 8012823232089
FINDER
34.81.7.024.9024 - 348170249024

Polprevodniški rele FINDER 24V DC 6A 1F 24VDC slim

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731424, EAN: 8012823350691
FINDER
77.01.0.024.8050 - 770100248050

Polprevodniški rele FINDER 16V 12V AC/DC 5A 1F 60V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731425, EAN: 8012823350714
FINDER
77.01.8.230.8050 - 770182308050

Polprevodniški rele FINDER 90V AC 5A 1F 60V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731449, EAN: 8012823351438
FINDER
77.01.0.024.8051 - 770100248051

Polprevodniški rele FINDER 16V 12V AC/DC 5A 1,6A 1F 60V

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731450, EAN: 8012823351452
FINDER
77.01.8.230.8051 - 770182308051

Polprevodniški rele FINDER 230V AC 5A 1,6A 1F 48-265V max. 300A/10ms

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2731740, EAN: 8012823375007
FINDER
77.31.8.230.8050 - 773182308050

Polprevodniški rele FINDER 40V AC 30A 1F 60V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center