Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Polprevodniški rele FINDER 230V AC 5A 1,6A 1F 48-265V max. 300A/10ms

Šifra: 2731450

EAN: 8012823351452

FINDER

77.01.8.230.8051 - 770182308051

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Napetost upravljanja
AC
Nazivni tok pri AC-1 (A)
5
Nazivni tok pri AC-3 (A)
1,6
Število faz (F)
1
Obratovalna napetost (V)
48-265

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
90
Modularna različica
Da
Nazivni delovni tok Ie pri AC-51 (A)
5
Preklop pri prehodu ničle
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center