Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Polprevodniški rele FINDER 24V DC 6A 1F 24VDC slim

Šifra: 1205644

EAN: 8012823232089

FINDER

34.81.7.024.9024 - 348170249024

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC
Nazivni tok pri AC-1 (A)
6
Število faz (F)
1
Obratovalna napetost (V)
24

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center