Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Gasilni aparati - 18 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2851188, EAN: 3838629856589
BONPET
01002 - Ampula rdeča-krom

Gasilna ampula BONPET samodejna RDEČA-KROM stalna namestitev 0,6l 1200g 60mm 300mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851190, EAN: 3838629856596
BONPET
01003 - Ampula bela-krom

Gasilna ampula BONPET samodejna BELA-KROM stalna namestitev 0,6l 1200g 60mm 300mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851191, EAN: 3838629856602
BONPET
Ampula srebrna-krom

Gasilna ampula BONPET samodejna SREBRNA-KROM stalna namestitev 0,6l 1200g 60mm 300mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851413, EAN: 3830048435000
BONPET
030006 - Sprej Bonpet 500ml

Gasilni aparat BONPET Gasilni sprej Prenosni 500ml 0,74kg 330mm 65mm 18s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851203, EAN: 3838629856701
BONPET
Bonpet BFE2 2L

Gasilni aparat BONPET BFE2 2L Prenosni 2l 4kg 375mm 110mm 20s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851204, EAN: 3838629856718
BONPET
Bonpet BFE6 6L

Gasilni aparat BONPET BFE2 6L Prenosni 6l 10,2kg 580mm 150mm 60s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851194, EAN: 3838629856619
BONPET
Bonpet B4 4L 68 °C

Samodejni gasilnik BONPET B4 4L 68 °C, stalna namestitev 4l 7kg 430mm 140mm 3s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851195, EAN: 3838629856626
BONPET
Bonpet B4 4L 93 °C

Samodejni gasilnik BONPET B4 4L 93 °C, stalna namestitev 4l 7kg 430mm 140mm 3s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851196, EAN: 3838629856633
BONPET
Bonpet B4 4L 141 °C

Samodejni gasilnik BONPET B4 4L 141 °C, stalna namestitev 4l 7kg 430mm 140mm 3s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851197, EAN: 3838629856640
BONPET
Bonpet B6 6L 68 °C

Samodejni gasilnik BONPET B6 6L 68 °C, stalna namestitev 6l 12,8kg 360mm 218mm 4s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851198, EAN: 3838629856657
BONPET
Bonpet B6 6L 93 °C

Samodejni gasilnik BONPET B6 6L 93 °C, stalna namestitev 6l 12,8kg 360mm 218mm 4s

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2851199, EAN: 3838629856664
BONPET
Bonpet B6 6L 141 °C

Samodejni gasilnik BONPET B6 6L 141 °C, stalna namestitev 6l 12,8kg 360mm 218mm 4s

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center