Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Gasilna ampula BONPET samodejna BELA-KROM stalna namestitev 0,6l 1200g 60mm 300mm

Šifra: 2851190

EAN: 3838629856596

BONPET

01003 - Ampula bela-krom

No product image

Samodejna gasilna ampula BONPET bela-krom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BONPET
Izvedba
stalna namestitev
Volumen (l)
0,6
Neto teža (kg)
1200
Višina (mm)
60
Premer (mm)
300

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center