Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Samodejni gasilnik BONPET B6 6L 141 °C, stalna namestitev 6l 12,8kg 360mm 218mm 4s

Šifra: 2851199

EAN: 3838629856664

BONPET

Bonpet B6 6L 141 °C

No product image

Samodejni gasilnik BONPET B6 volumen 6L , proženje pri 141 °C

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BONPET
Izvedba
stalna namestitev
Volumen (l)
6
Neto teža (kg)
12,8
Višina (mm)
360
Premer (mm)
218
Čas pršenja (s)
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center