Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Gips - 19 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1082624, EAN: 3830019350721
MAPLAST
350721

Mavec Maplast 5kg poč.min

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1085530, EAN: 3830019350738
MAPLAST
420025

Mavec Maplast 2kg poč.min

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1128995, EAN: 3838629036202
SAM
036202 - 76599065

Mavec Inge 40kg

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2808827, EAN: 9002943016408
KNAUF
73134 - MAVEC ELEKTRO 25 KG

Mavec KNAUF 25KG , ELEKTRIČARSKI

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1048996, EAN: 3838629021284
TINDE
PB 200/200 EI-90

Protipožarna zaščita PiroFix BLAZINICA POŽ.PB 200/200 EI-90

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1074529, EAN: 3838629021628
TINDE
PB 100/300 EI120

Protipožarna zaščita PiroFix BLAZINICA POŽ.PB 100/300 EI120

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1103042, EAN: 3838629034574
TINDE
PK EXPAN-A

Protipožarna zaščita PiroFix KIT PROTIPOŽARNI PK EXPAN-A

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2750855, EAN: 4012195706434
Obo Bettermann
7203160 - FSB-WB

Protipožarna zaščita Obo Bettermann FSB-WB 22kg

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2695246, EAN: 4012195817499
Obo Bettermann
7203800 - FBS-S

Protipožarna zaščita Obo Bettermann FBS-S Ognjevarna pena v kartuši, 380ml 0,65kg

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2748412, EAN: 4012195850083
Obo Bettermann
7206058 - MSX-E1

Protipožarna zaščita Obo Bettermann PYROMIX MSX-E1 3l vode/10 kg 10kg

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2756370, EAN: 4012195850120
Obo Bettermann
7202295 - PSX-P

Protipožarna zaščita Obo Bettermann PSX-P plošča iz mineralnih vlaken 1000x600x50

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2743075, EAN: 4012195850137
Obo Bettermann
7202300 - DSX-K

Protipožarna zaščita Obo Bettermann DSX-K Ognjevaren kit v kartuši 300ml 0,5kg

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center