Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Protipožarna zaščita Obo Bettermann FBS-S Ognjevarna pena v kartuši, 380ml 0,65kg

Šifra: 2695246

EAN: 4012195817499

Obo Bettermann

7203800 - FBS-S

No product image

FBS-S Ognjevarna pena v kartuši, 380ml

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Volumen (kg)
0,65

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika dobave
Kartuša
Izvedba
Pena za protipožarno zaščito
Količina polnjenja (ml)
380

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center