Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Protipožarna zaščita Obo Bettermann DSX-K Ognjevaren kit v kartuši 300ml 0,5kg

Šifra: 2743075

EAN: 4012195850137

Obo Bettermann

7202300 - DSX-K

No product image

Ognjevaren kit v kartuši 300ml DSX-K

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Volumen (kg)
0,5

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika dobave
Kartuša
Izvedba
Ognjevaren kit
Količina polnjenja (ml)
300

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center