Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Izvijač ravni - 29 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2853038, EAN: 3700420314745
BizLine
BIZ 790070

Izvijač ravni BizLine i-SLIM FLAT 1000V Premium 3mm 100mm VDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854100, EAN: 3700420395027
BizLine
BIZ 790081

Izvijač ravni BizLine - križni, i-SLIM 6 delni set 1000V Premium VDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2853039, EAN: 3700882116833
BizLine
BIZ 790083

Izvijač ravni BizLine i-SLIM FLAT 1000V Premium 2,5mm 100mm VDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810744, EAN: 3701395154268
BizLine
BIZ 790158 - 790158

Izvijač ravni BizLine 2,5X 75mm VDE 161mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810745, EAN: 3701395154275
BizLine
BIZ 790159 - 790159

Izvijač ravni BizLine 3X 100mm VDE 186mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810746, EAN: 3701395154282
BizLine
BIZ 790160 - 790160

Izvijač ravni BizLine 3,5X 100mm VDE 186mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810747, EAN: 3701395154299
BizLine
BIZ 790161 - 790161

Izvijač ravni BizLine 4X 100mm VDE 194mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810748, EAN: 3701395154305
BizLine
BIZ 790162 - 790162

Izvijač ravni BizLine 5,5X 125mm VDE 226mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2810749, EAN: 3701395154312
BizLine
BIZ 790163 - 790163

Izvijač ravni BizLine 6,5X 150mm VDE 256mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2740317, EAN: 4021103102909
Cimco
110290 - 6017

Izvijač ravni Cimco mali 5,5mm 80mm 95mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2792043, EAN: 4021103102947
Cimco
110294

Izvijač ravni Cimco MALI 6,5x1,2mm 38mm 95mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1171912, EAN: 4021103177044
Cimco
117704 - CIM 0117704

Izvijač ravni Cimco ELEKTRO 1000V 4,0 x 0,8 mm ... 100mm/185mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center